Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät, für 180-220kg Fässer, mit Folgekolben, Fettpumpe 14:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät, für 180-220kg Fässer, mit Folgekolben, Fettpumpe 14:1
Druckluftschmiergerät, für 180-220kg Fässer, mit Folgekolben, Fettpumpe 14:1
Druckluftschmiergerät, für 180-220kg Fässer, mit Folgekolben, Fettpumpe 14:1
Druckluftschmiergerät, für 180-220kg Fässer, mit Folgekolben, Fettpumpe 14:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1104-C00
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     012-1104-C00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben!

Technische Daten:

Höhe: 1260mm

Breite: 600mm

Tiefe: 600mm

Für Gebinde: 180-220kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 14:1

Gewicht: 16kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.510,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,36*
€ 1.962,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.635,05*
€ 1.945,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,35*
€ 1.867,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,93*
€ 1.825,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,97*
€ 1.798,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.