Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät, für 15kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät, für 15kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Druckluftschmiergerät, für 15kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Druckluftschmiergerät, für 15kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Druckluftschmiergerät, für 15kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1099-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     012-1099-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben!

Technische Daten:

Höhe: 820mm

Breite: 285mm

Tiefe: 285mm

Für Gebinde: 15kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 12kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,18*
€ 1.531,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,09*
€ 1.512,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,04*
€ 1.448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.186,08*
€ 1.411,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,14*
€ 1.372,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.