Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizte Soft-Shell Weste beheizbar, FIRE-SOFTVEST, mit Ladegerät und Akkupack, schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beheizte Soft-Shell Weste beheizbar, FIRE-SOFTVEST, mit Ladegerät und Akkupack, schwarz, Größe XS
Beheizte Soft-Shell Weste beheizbar, FIRE-SOFTVEST, mit Ladegerät und Akkupack, schwarz, Größe XS
Beheizte Soft-Shell Weste beheizbar, FIRE-SOFTVEST, mit Ladegerät und Akkupack, schwarz, Größe XS
Artikel-Nr.:
     638-51409-aj9-xs
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     aj9-xs
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung

Unverzichtbar besonders an kühleren Tagen ist die innovative beheizte Weste

von ALPENHEAT. Die Heizweste FIRE-SOFTVEST überzeugt durch

ausgeklügelte Funktionsdetails.

Diese bietet fünf Heizstufen mit einem speziellen Heizzellensystem aus

Thermal-Fasern, die im Rückenbereich des Kleidungsstücks eingearbeitet sind.

Ein Knopfdruck am Heizstufenregler, der sich in der Außentasche der Weste befindet,

steuert die Wärmeabgabe und wärmt je nach Stufe für 2,5 bis 7,5 Stunden.

Die beheizte Weste besteht aus 3-lagigem, atmungsaktiven Soft-Shell Material, ist

wind- und wasserfest und kann auch problemlos bis 30°C in der Waschmaschine

gewaschen werden. Die beheizte Soft-Shell Weste ist angenehm zu tragen, hält den

Körper stets trocken und angenehm warm.

Zusätzlich ist die Weste ganzjahrestauglich, denn das Heizsystem ist kaum spürbar

und extrem leicht und der Akku lässt sich mühelos entfernen.

Entwickelt für viele Arten von Outdoor Aktivitäten wie Schneesport, jagen, fischen,

Golf, wandern, als Zuschauer bei Eishockey oder Fußballspielen oder einfach beim

Spazierengehen mit dem Hund.

 Eigenschaften:

  • Beheizte SoftShell Weste
  • Körperfeuchtigkeit entweicht
  • Perfekter Kälteschutz
  • 3-lagiges Soft-Shell Material
  • Winddicht
  • Wasserdicht (Wassersäule 8000 mm)
  • Atmungsaktivität (2000 mvp)
  • Waschbar bis 30°C
  • Farbe: Schwarz
  • 6 Größen: XS, S, M, L, XL, XXL

Spezifikationen:

1. Heizelement:

Großflächiges Heizelement im Rückenbereich aus flexible und hoch beanspruchbaren

thermische Kunststofffaser

 2. ALPENHEAT Controller mit Akkupack

  • Heizdauer 2,5 - 7,5 Stunden
  • Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 7.4V / 2.2Ah / 16.3Wh
  • 5 stufig einstellbare Heizleistung
  • Druckknopfbetätigung
  • Akkuladezustandsanzeige
  • Klein, leicht (130g) und kompakt (55 x 70 x 25mm)

3. ALPENHEAT Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz

  • Ladezeit ca. 4 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,32*
€ 433,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.