Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizte Weste beheizbare Weste, FIRE FLEECE, mit Ladegerät und Akkupack, oliv, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beheizte Weste beheizbare Weste, FIRE FLEECE, mit Ladegerät und Akkupack, oliv, Größe 4XL
Beheizte Weste beheizbare Weste, FIRE FLEECE, mit Ladegerät und Akkupack, oliv, Größe 4XL
Beheizte Weste beheizbare Weste, FIRE FLEECE, mit Ladegerät und Akkupack, oliv, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     638-51409-aj4g-4xl
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     aj4g-4xl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung

Unverzichtbar besonders an kühleren Tagen ist die innovative beheizte Weste

von ALPENHEAT. Die Heizweste FIRE-FLEECE überzeugt durch ausgeklügelte

Funktionsdetails.

Diese bietet fünf Heizstufen mit einem speziellen Heizzellensystem

aus Thermal-Fasern, die im Rückenbereich des Kleidungsstücks eingearbeitet sind.

Ein Knopfdruck am Heizstufenregler, der sich in der Außentasche der Weste befindet,

steuert die Wärmeabgabe und wärmt je nach Stufe für 2,5 bis 7,5 Stunden.

Die beheizte Weste besteht aus dünnem und behaglichem Fleece, ideal als warme

Unterziehweste und vielseitig einsetzbar durch optimale Bewegungsfreiheit.

Bequemer Schutz für kalte bis eisige Temperaturen.

Bekleidung für sportliche Aktivitäten oder im Alltag, sowohl für drinnen als auch für

draußen bei jeder Art von Kältegefühl. Optimal zur Verwendung beim Schifahren,

Snowboarden, Jagen, Fischen, Reitsport, Wandern, Radfahren oder einfach als

Zuschauer bei einem Eishockey- oder Fußballspiel.Rollstuhlfahrer profitieren

besonders von der beheizten Weste.

Eigenschaften:

  • Beheizte Fleece Weste
  • Besteht aus dünnem und behaglichem Fleece
  • Ideal als warmer Unterzieher
  • Vielseitig einsetzbar durch optimale Bewegungsfreiheit
  • Bequemer Schutz bei kalten Temperaturen.
  • Waschbar bis 30°C
  • Farben: Schwarz oder Olivgrün
  • 7 Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
  • Material: 100% Polyester

 Model: AJ4 schwarz, AJ4G olivgrün

Spezifikationen:

1. Heizelement:

  • Großflächiges Heizelement im Rückenbereich aus flexibler und hoch
  • beanspruchbaren thermischer Kunststofffaser

 

2. ALPENHEAT Controller mit Akkupack

  • Heizdauer 2,5 - 7,5 Stunden
  • Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 7.4V / 2.2Ah / 16.3Wh
  • 5 stufig einstellbare Heizleistung
  • Druckknopfbetätigung
  • Akkuladezustandsanzeige
  • Klein, leicht (130g) und kompakt (55 x 70 x 25mm)

 

3. ALPENHEAT Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz

  • Ladezeit ca. 4 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.