Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank Set f. Zerspanungswerkzeuge, WKS 008 Set Z, 3xVertikalauszüge, 9xWerkzeugh. WKH918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank Set f. Zerspanungswerkzeuge, WKS 008 Set Z, 3xVertikalauszüge, 9xWerkzeugh. WKH918
Werkzeugschrank Set f. Zerspanungswerkzeuge, WKS 008 Set Z, 3xVertikalauszüge, 9xWerkzeugh. WKH918
Werkzeugschrank Set f. Zerspanungswerkzeuge, WKS 008 Set Z, 3xVertikalauszüge, 9xWerkzeugh. WKH918
Artikel-Nr.:
     638-51387-2331890
Hersteller:
     A-P
Herst.-Nr.:
     2331890
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Werkzeugschrank-Set für die Lagerung schwerster Zerspanungswerkzeuge

Der kompakte Werkzeugschrank zur Aufbewahrung von bis

zu 90 schweren Werkzeugen (z.B. SK 40).

Mit 3 Vertikalauszügen à 300 mm Breite mit je 1800kg Traglast

Komplett montiert incl.

- 9 Werkzeughaltern WKH 918

Maße: 1.040 b x 1.240 h x 1.050 t

RAL 5010 (Korpus)   RAL 9002 (Auszüge)

Weitere Beschreibung und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann (optional) siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, Abkantwerkzeug, Vertikalschränke, Vertikalschrank, Stanzwerkzeug, Zerspanungswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.735,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.090,79*
€ 6.058,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.020,45*
€ 5.974,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.833,16*
€ 5.751,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.750,87*
€ 5.653,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.735,94*
€ 5.635,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A-P
2330099-403
ab € 4.650,47*
Ähnlich
A-P
2330099-404
ab € 4.667,31*
Ähnlich
A-P
2330098-403
ab € 6.821,79*
Ähnlich
A-P
2330098-404
ab € 6.829,27*
Ähnlich
A-P
2330860-405
ab € 5.332,51*
Ähnlich
A-P
2330860-406
ab € 5.305,83*
Ähnlich
A-P
2330480
ab € 7.649,33*
Ähnlich
A-P
2331605
ab € 7.932,65*
Ähnlich
A-P
2330580
ab € 8.529,65*
Ähnlich
A-P
2331888
ab € 8.911,20*
Ähnlich
A-P
2330798-405
ab € 7.931,23*
Ähnlich
A-P
2330798-406
ab € 7.929,50*
Ähnlich
A-P
2331889
ab € 5.282,60*
Ähnlich
A-P
2330721-403
ab € 3.587,08*
Ähnlich
A-P
2330721-404
ab € 3.603,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.