Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen Gitterwagen Gittercontainer KM80S, 1200x750x1695, Tragf. 800kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen Gitterwagen Gittercontainer KM80S, 1200x750x1695, Tragf. 800kg, verzinkt
Paketwagen Gitterwagen Gittercontainer KM80S, 1200x750x1695, Tragf. 800kg, verzinkt
Paketwagen Gitterwagen Gittercontainer KM80S, 1200x750x1695, Tragf. 800kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km80-s
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM80-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen

Elektrolytisch verzinkt

- Öffnung mit 2 Türen auf der 750 mm Seite

- Maschenweite 65 x 65 mm

- Zentraler Fußfeststeller

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 125 mm

- Tragfähigkeit: 800 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: gitterwagen km, paketwagen, Gittercontainer, Wäschewagen, Wäschecontainer, Paketcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,94*
€ 1.814,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,80*
€ 1.787,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,84*
€ 1.691,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,56*
€ 1.636,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,51*
€ 1.577,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.