Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmaschiges Kunstfasernetz Netz mit Randkordel, Maschenweite 100mm, 3,5 x 8,0m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmaschiges Kunstfasernetz Netz mit Randkordel, Maschenweite 100mm, 3,5 x 8,0m, Schwarz
Großmaschiges Kunstfasernetz Netz mit Randkordel, Maschenweite 100mm, 3,5 x 8,0m, Schwarz
Großmaschiges Kunstfasernetz Netz mit Randkordel, Maschenweite 100mm, 3,5 x 8,0m, Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51364-88120-3-2
Hersteller:
     DT
Herst.-Nr.:
     88120-3-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containernetz

Kunstfasernetz mit Randkordel

- Schweres Abdecknetz

- Maschenweite 100mm

- Kordelstärke 6mm

- verstärkter Randkordel 8mm

Farbe: siehe Artikelbeschreibung

Achtung: Sondergröße auf Anfrage

Weitere Suchbegriffe: Containerplane, Plane, Monofil-Plane, Abdeckplane, Gewirkplane, Kunstfasernetz, Netz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.