Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 NTX Stahl hoch, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 NTX Stahl hoch, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 43
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 NTX Stahl hoch, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 43
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 NTX Stahl hoch, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     638-51353-6264010-43
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6264010-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 43

MACSOLE 1.0 NTX

Anwendungsbereiche: Teer- und Asphaltierungsarbeiten.

Sicherheitsschuhe für unterschiedlichste Einsatzbereiche


Die Modellreihe MACSOLE® 1.0 besticht dank der einzigartigen, von der

Heckel F&E-Abteilung entwickelten MACSOLE® 1.0 Technologie durch einen

außergewöhnlichen Tragekomfort. Durch diese revolutionäre Sohlentechnologie

vereint die MACSOLE® 1.0 alle Vorteile von PU

(Dämpfungseffekt, geringes Gewicht) und Gummi

(Vielseitigkeit, Rutschhemmung) und hat praktisch keine Nachteile.

Das Ergebnis ist eine Modellreihe, die für unterschiedlichste Einsatzbereiche

geeignet ist, eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen

Witterungseinflüsse bietet und dabei extrem komfortabel ist.


Vorteile im Überblick

- Sohle: MACSOLE ® 1.0 glatte Gummisohle, resistent gegen Öle und
  Kohlenwasserstoffe, hitzebeständig gegenüber Kontaktwärme (HRO),
  zusätzliche Überkappe aus Gummi. Die glatte Sohle hinterlässt keine
  Abdrücke auf heißem Asphalt. Die SRA Kennzeichnung ermöglicht
  multifunktionalen Einsatz.
- Obermaterial: Pigmentiertes Narbenleder, reflektierende Elemente,
  Derby-Schnitt mit optimaler Anpassung an alle Fußtypen, reduzierte
  Anzahl an Nähten. Lederlasche 1 mm, mit Polsterung aus
  Narbenleder 1 mm.
- Futter: Orangefarbenes Mesh-Gewebe, extrem abriebfest, hervorragende
  Feuchtigkeitsabsorption, schnelltrocknend.
- Zehenschutzkappe: metallfrei HPC 200
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Edelstahl
- Einlegesohle: PU, herausnehmbar, anatomisch geformt, perforiert. Hoch
  atmungsaktive Oberseite, extrem abriebfest mit hochwirksamer
  Schweißableitung. HI Kennzeichnung für eine optimale thermische Isolation.
  Test bei 150 °C gemäß europäischer Norm.
- Gewicht: 780 g bei Größe 42
- EN ISO 20345 : 2011 – S2 P HI HRO SRA
- Größe 38 – 48
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuh Heckel, Heckel, Arbeitsschuh Heckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 207,27*
€ 246,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 201,87*
€ 240,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 188,51*
€ 224,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 182,14*
€ 216,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 165,12*
€ 196,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.