Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrischer Behälter Standard-Dosierbehälter FD-I, Aricon, 100 Liter, 450mm Ø, 850mm Höhe, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindrischer Behälter Standard-Dosierbehälter FD-I, Aricon, 100 Liter, 450mm Ø, 850mm Höhe, Natur
Zylindrischer Behälter Standard-Dosierbehälter FD-I, Aricon, 100 Liter, 450mm Ø, 850mm Höhe, Natur
Zylindrischer Behälter Standard-Dosierbehälter FD-I, Aricon, 100 Liter, 450mm Ø, 850mm Höhe, Natur
Zylindrischer Behälter Standard-Dosierbehälter FD-I, Aricon, 100 Liter, 450mm Ø, 850mm Höhe, Natur
Artikel-Nr.:
     638-51299-fdi100
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     fdi100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter

 

  • Zylindrischer Behälter mit Schraubdeckel
  • UV-stabilisiertes Polyethylen, lebensmittelecht
  • Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
  • Eingesinterte Literskala
  • Abschließbarer Schraubdeckel mit Dichtung
  • Entleerung: eingeformte Gewindemuffe 3/4" nicht aufgebohrt
  • Eingeformte Messing-Einlegemuttern für die Montage von Dosierpumpen
  • Farbe Natur-transparent. Farbe Schwarz
  • Schraubdeckel DN160, Typ CPF-210
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter pe 100l, dosier behälter, dosierbehälter pe, Lagerbehälter, Behälter rund, Rundbehälter, Zylindrischer Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aricon
ügn-20
ab € 77,53*
Zubehör
Aricon
ügn-25
ab € 81,37*
Zubehör
Aricon
ügn-32
ab € 92,75*
Zubehör
Aricon
ügn-40
ab € 100,37*
Zubehör
Aricon
ügn-50
ab € 117,84*
Zubehör
Aricon
ügm80-25
ab € 77,57*
Zubehör
Aricon
ügm80-32
ab € 83,02*
Zubehör
Aricon
ügm80-40
ab € 90,81*
Zubehör
Aricon
ügm80-50
ab € 98,46*
Zubehör
Aricon
ügm80-63
ab € 115,76*
Zubehör
Aricon
ügm80-75
ab € 219,33*
Zubehör
Aricon
ügm80-20
ab € 73,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.