Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 30kg Kapaz., 10g Teilung, 300x400x150mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 30kg Kapaz., 10g Teilung, 300x400x150mm, geeicht
Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 30kg Kapaz., 10g Teilung, 300x400x150mm, geeicht
Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 30kg Kapaz., 10g Teilung, 300x400x150mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-2E06n0030340
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2E06N0030340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen geeicht
tischwaage
tischwaage stückzahl

Einfach zu bedienen

100% Tarierbar

Nullstellung

Netzbetrieb

geeicht

Akkubetrieb (Option)

Datenschnittstelle (Option)

 

Hochwertige Edelstahl Tischwaage,bestehend aus einer sehr robusten,

industriegerecht geschweißten Edelstahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen),

mit Edelstahlplattform, mit höhenverstellbaren Füßen, Stativ

(Standardausführung) mit verstellbarer Anzeigenhalterung.

Tischausführung, Ausführung zur Wandmontage, sowie Frontanzeigenversion

sind möglich

Wägezelle :

eine Edelstahl DMS-Messzelle vom Typ KPZ 504E 2,

Kabellänge Minimum 1,2 m, IP 67, EU

Eichzulassung Klasse III

Energie:

Netzkabel und Akkubetrieb.

Zulassungen:

EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

 

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-9-1

Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit

bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleutete 25 mm LCD?Anzeige, div.

Display Symbolanzeigen

Arbeitstemperatur ?10 ° bis +40 °C

Funktionen :

Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung,

bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-

Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische

Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton

und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs-Filter,

automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Universalwaage, Präzisionswaage, Stückzählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.832,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.915,81*
€ 2.279,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,30*
€ 2.260,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,80*
€ 2.201,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,30*
€ 2.181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.832,73*
€ 2.180,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K-PZ
120029002
ab € 231,49*
Zubehör
K-PZ
1251E1100000
ab € 2.023,98*
Zubehör
K-PZ
3001180000
ab € 54,57*
Zubehör
K-PZ
3001150000
ab € 132,56*
Zubehör
K-PZ
3001003000
ab € 77,33*
Zubehör
K-PZ
2043000700
ab € 914,75*
Zubehör
K-PZ
1200290010
ab € 876,77*
Zubehör
K-PZ
2034240000
ab € 365,97*
Zubehör
K-PZ
123071000
ab € 162,32*
Zubehör
K-PZ
123072000
ab € 162,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.