Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 6kg Kapaz., 2g Teilung, 250x300x120mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 6kg Kapaz., 2g Teilung, 250x300x120mm, geeicht
Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 6kg Kapaz., 2g Teilung, 250x300x120mm, geeicht
Tischwaage Edelstahl Industrieausf. Typ KPZ 2-06N, 6kg Kapaz., 2g Teilung, 250x300x120mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-2E06n0006230
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     2E06N00062300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen geeicht
tischwaage

Einfach zu bedienen

100% Tarierbar

Nullstellung

Netzbetrieb

geeicht

Akkubetrieb (Option)

Datenschnittstelle (Option)

 

Hochwertige Edelstahl Tischwaage,bestehend aus einer sehr robusten,

industriegerecht geschweißten Edelstahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen),

mit Edelstahlplattform, mit höhenverstellbaren Füßen, Stativ

(Standardausführung) mit verstellbarer Anzeigenhalterung.

Tischausführung, Ausführung zur Wandmontage, sowie Frontanzeigenversion

sind möglich

Wägezelle :

eine Edelstahl DMS-Messzelle vom Typ KPZ 504E 2,

Kabellänge Minimum 1,2 m, IP 67, EU

Eichzulassung Klasse III

Energie:

Netzkabel und Akkubetrieb.

Zulassungen:

EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.

 

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-9-1

Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit

bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleutete 25 mm LCD?Anzeige, div.

Display Symbolanzeigen

Arbeitstemperatur ?10 ° bis +40 °C

Funktionen :

Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung,

bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-

Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische

Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton

und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs-Filter,

automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.

Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

 
 
 
Weitere Suchbegriffe: Universalwaage, Präzisionswaage, Stückzählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.421,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,64*
€ 1.859,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,89*
€ 1.845,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,05*
€ 1.775,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,63*
€ 1.733,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,54*
€ 1.691,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.