Einfach zu bedienen
100% Tarierbar
Nullstellung
Netzbetrieb
Akkubetrieb (Option)
Datenschnittstelle (Option)
Nicht geeicht
Hochwertige Edelstahl Tischwaage,bestehend aus einer sehr robusten,
industriegerecht geschweißten Edelstahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen),
mit Edelstahlplattform, mit höhenverstellbaren Füßen, Stativ
(Standardausführung) mit verstellbarer Anzeigenhalterung.
Tischausführung, Ausführung zur Wandmontage, sowie Frontanzeigenversion
sind möglich
Wägezelle :
eine Edelstahl DMS-Messzelle vom Typ KPZ 504E 2,
Kabellänge Minimum 1,2 m, IP 67, EU
Eichzulassung Klasse III
Energie:
Netzkabel und Akkubetrieb.
Zulassungen:
EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform.
Standard Anzeigegerät KPZ 51E-9-1
Robustes widerstandsfähiges IP 67 Edelstahlgehäuse, mit
bedienerfreundlicher Folientastatur und hinterleutete 25 mm LCD?Anzeige, div.
Display Symbolanzeigen
Arbeitstemperatur ?10 ° bis +40 °C
Funktionen :
Automatische und manuelle Nullkorrektur, Brutto-/Netto-Umschaltung,
bis zu 100 % Tarierbar, mehrfach Tarierung möglich, Gewichtseinheiten-
Umschaltung, Stückzählung, Minusanzeige des Gewichtwertes, automatische
Abschaltung, Sollgewichtskontrolle oder Grenzwertüberwachung mit Signalton
und Displayanzeige, digitaler Stabilisierungs-/ und Störungs-Filter,
automatische Selbsttestfunktion, Fehlermeldung in der Anzeige.
Achtung: Kein Druckeranschluss möglich.
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)