Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage Tischwaage Typ KPZ 2-03(E)-3, 6.000g Kapaz., 2,0g Teilung, 320x255mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage Tischwaage Typ KPZ 2-03(E)-3, 6.000g Kapaz., 2,0g Teilung, 320x255mm, geeicht
Präzisionswaage Tischwaage Typ KPZ 2-03(E)-3, 6.000g Kapaz., 2,0g Teilung, 320x255mm, geeicht
Präzisionswaage Tischwaage Typ KPZ 2-03(E)-3, 6.000g Kapaz., 2,0g Teilung, 320x255mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-203e306000
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     203e306000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Tischwaage
tischwaagen geeicht
tischwaage
 Interne Teilungen bis 1 / 600.000  Externe Teilungen bis 1 / 30.000 Industrieausführung Wägen und Zählen Handtara Nullstellung

100 % Tarierbar

 Die überaus widerstandsfähige Konstruktion, der zusätzliche Feuchteschutz, die bedienerfreundliche staub-/ wasserfeste Folientastatur macht diese Präzisionswaage zum unentbehrlichen mobilen täglichen Helfer. 25 mm hohes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Die Plattform besteht aus rostfreiem Stahl und ist zur Reinigungabnehmbar. Stromversogung interne wiederaufladbare Batterie Ladung: 230VAC 50/60Hz. Einsatzbedingungen 0°C bis 40°C Aufgrund der hohen externen Auflösung und der mehrfachen höheren internen Auflösung ergibt sich eine präzise stabile Anzeige mit hoher Wiederholgenauigkeit. Anzeigen-Teilung 1/30.000 oder 1/15.000 bei einer internen Teilung von 1/600.000 oder 1/300.000. Standardeigenschaften:  Eingebaute Kalibrierroutine. Automatische sowie Handnullrückstellung. 100% Tarabereich. Der Tarawert kann eingewogen oder über die Tastatur eingegeben werden. Stückzählung mit vorgegebenen Referenz-Stückzahlen (10, 20, 50,100). 6?stelliges. Wahlweise können die Stückzahl oder das Gewicht anzeigt werden. Die Waage verfügt über eine Sollwertfunktion mit zwei frei wählbaren Gewichts -oder Stückzahlwerten. Die Gewichts-und Zählergebnisse können in einem Speicher addiert werden.

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: tischwaage stückzahl, Universalwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 721,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,25*
€ 964,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,78*
€ 943,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,15*
€ 915,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,82*
€ 893,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,52*
€ 858,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K-PZ
3001180000
ab € 54,44*
Zubehör
K-PZ
3001003000
ab € 77,30*
Zubehör
K-PZ
1200351000
ab € 771,37*
Zubehör
K-PZ
2034240000
ab € 363,51*
Zubehör
K-PZ
2043000800
ab € 54,42*
Zubehör
K-PZ
2031000700
ab € 154,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.