| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-pw311BKOXXXL Herst.-Nr.: PW311 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem hochwertigen HiVisTex Pro-Reflexstreifen ausgestattet, bietet dieses Cotton Comfort T-Shirt aufgrund seines segmentierten Banddesigns hervorragende Bewegungsfreiheit. Leicht, stilvoll und atmungsaktiv, ist dieses T-Shirt die perfekte Wahl. Funktionen Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Rundhalsausschnitt Seitenschlitze Grosszügige Passform CE zertifiziert Entspricht der Norm EN ISO 20471 Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Außenstoff : 55% Baumwolle, 45% Polyester, gewirkt 175g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt portwest, warnschutz t-shirt, warnschutz-shirt xxxl, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Warnweste, Signalweste, Warnschutz Poloshirt, Poloshirt, PSA, Polo-Shirt Warnschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |