| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-1188-PW379YBRS Herst.-Nr.: PW379 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das PW3 Hi-Vis Rundhals-Sweatshirt zeichnet sich durch sein unverwechselbares Design aus, das Portwest HiVisTex Pro Reflexband mit modernen Kontrastpaneelen kombiniert. Die Passform ist bequem, geräumig und der Stoff fühlt sich weich an. Funktionen Strickbund mit aufgerauter Innenseite Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung Grosszügige Passform Rundhalsausschnitt Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange) CE zertifiziert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : 65% Polyester, 35% Baumwolle 300g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Norm EN343, EN342, Winterjacke, Winterparka, Warnschutz Winter, Winterhose, Damenjacke, Damen Warnschutzjacke, Damenwinterjacke, Steppjacke Winter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |