| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-FR701-YNRL Herst.-Nr.: FR701 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das aus leichtem Modacryl-Gewebe gefertigte T-Shirt bietet durch sein segmentiertes Band-Design eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Dieses leichte und stylische Langarm-T-Shirt ist die perfekte Wahl, um dem Träger erhöhte Sichtbarkeit und Schutz in gefährlichen Situationen zu bieten. Funktionen Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband Grosszügige Passform Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort Rundhalsausschnitt CE-CAT III CE zertifiziert 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert UKCA gekennzeichnet Außenstoff : Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser 210g ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163 Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt baumwolle, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt l, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, kurze Arbeitshose, Arbeitsshort, flammhemmend, f |
| | |
| |