Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Schwarz
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Schwarz
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Schwarz
Hordenwagen, Lackierwagen, Lacktrockenwagen 2655 x 1415 x 1990mm, 800kg, 4 x 17 Auflagen, 70mm Abstand, Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-1187-HW2-174-sch
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     HW2-174-sch
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

mit 4 x 17 Auflagen

70mm lichter Abstand

Radausstattung:

standardmäßig mit 8 Lenkrollen, davon 4 Lenkrollen,

davon 4 mit Totalfeststellern gemäß EN 1757-3,

125mm Durchmesser, Elastik-Vollgummie schwarz, kugelgelagelagert

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.228,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.473,91*
€ 2.943,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.437,87*
€ 2.901,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,33*
€ 2.771,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.273,84*
€ 2.705,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,91*
€ 2.652,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.