Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Outdoor-Reiniger Metallit, Stein- u. Holzreinigung, 100% bilogisch abbaubar, 30l Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Outdoor-Reiniger Metallit, Stein- u. Holzreinigung, 100% bilogisch abbaubar, 30l Behälter
Bio-Outdoor-Reiniger Metallit, Stein- u. Holzreinigung, 100% bilogisch abbaubar, 30l Behälter
Bio-Outdoor-Reiniger Metallit, Stein- u. Holzreinigung, 100% bilogisch abbaubar, 30l Behälter
Artikel-Nr.:
     638-1159-381433
Hersteller:
     Metallit
Herst.-Nr.:
     381433
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Neutralreiniger
Schonreiniger

Bio-Outdoor-Reiniger
2 in 1: Entfernt grüne Beläge speziell auf Stein- und Holzoberfl ächen und die üblichen Verschmutzungen
in den Zwischenräumen und Fugen. Tiefenwirksames Bioprodukt auf Basis einer natürlichen Fettsäure zur
nachhaltigen Reinigung und Pfl ege von Stein- und Holzfl ächen im Außenbereich.

• Geh- und Gartenwegen, Hof- und Pflasterflächen, Terrassen, Mauern, Treppen uvm.
• Ideal zur Reinigung von Holz-Oberflächen, wie z. B. Gartenzaun, -laube, -möbel
• Sehr ergiebig bis zu 50 – 100 m² pro Liter (Konzentrat)
• Wirkt schnell und vorbeugend
• Allgemein gut hautverträglich
• Behandelte Flächen können nach dem Abtrocknen sofort, auch durch Haustiere, betreten werden
• 100 % biologisch abbaubar

Mischungsverhältnis
200 ml bis 400 ml auf 1 Liter Wasser

Anwendung/Einsatz
Professioneller Einsatz in Kläranlagen, Gartenbaubetrieben, Hausmeisterservice, Hotels- und Gaststätten
mit Außenbereich Manuelle Reinigung: Aufbringen mittels Waschbürste oder Hochdruckreiniger, aufsprü-
hen mittels Drucksprühgerät

pH-Wert: 1,8

Weitere Technische Daten oder Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger konzentrat, Metallit, Bioreiniger, Bio-Reiniger, Saure Reiniger, Saure-Reiniger, Steinreiniger, Holzreiniger, Grünbelagsentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,04*
€ 553,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,32*
€ 513,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.