Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x160x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 8,2 Liter, Weiß, 20 Stück


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x160x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 8,2 Liter, Weiß, 20 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x160x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 8,2 Liter, Weiß, 20 Stück
Styroporbox Kühlbox Isolierbox 320x160x160mm, inkl. Deckel, Einwegbox, 8,2 Liter, Weiß, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1103-21000007
Hersteller:
     MH
Herst.-Nr.:
     1103-21000007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Box
Einweg-Lunchbox
Einwegbox
Einweglunchbox

Die Einweg-Thermoboxen aus expandiertem Polystyrol (Styropor) eignen sich ideal für den Transport von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Käse oder ähnlichem, bei denen die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf. Mit den geruchs- und geschmacksneutralen Styroporboxen können Sie auch pharmazeutische und biotechnologische Produkte transportieren und versenden. Im Alltag haben sich unsere Boxen auch in der Mehrfach-Anwendung bewährt. Sie zeichnen sich außerdem durch das einfache Handling sowie das geringe Gewicht aus.

Die Styroporboxen werden in Kartons á 20 Stück inkl. Deckel (ohne Kühlakkus!) geliefert.

Innenmaß: 320 x 160 x 160 mm
Außenmaß: 380 x 220 x 220 mm
Volumen: 8,2 Liter
Wandstärke: 30 mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,38*
  
Preis gilt ab 5.500 Kartons
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 6,469* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Kartons
€ 150,03*
€ 178,54
pro Karton
ab 22 Kartons
€ 147,46*
€ 175,48
pro Karton
ab 55 Kartons
€ 138,90*
€ 165,29
pro Karton
ab 110 Kartons
€ 134,02*
€ 159,48
pro Karton
ab 5500 Kartons
€ 129,38*
€ 153,96
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.