Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 80/60/80, 90 lfm/ 45 Stangen a 2 m, Farbe Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 80/60/80, 90 lfm/ 45 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 80/60/80, 90 lfm/ 45 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 80/60/80, 90 lfm/ 45 Stangen a 2 m, Farbe Blau
U-Schaumprofil-Standard Kantenschutz Stosspolster 80/60/80, 90 lfm/ 45 Stangen a 2 m, Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-1103-100149
Hersteller:
     Present Time
Herst.-Nr.:
     100149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutzprofil 2m

A=60mm
B=70mm
C=90mm
D=13mm

U - Schaumprofile werden meist als Kantenschutz oder

Stapelschutz eingesetzt.

U-Profile schützen empfindliche Kanten rundum.


Dieser Artikel ist auch in der Länge von 2m erhältlich

 

Versandkostenfreie Lieferung

Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Schaumprofile, Schaumprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 2,74478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,87*
€ 352,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 295,26*
€ 351,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,76*
€ 329,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,52*
€ 315,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 247,03*
€ 293,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.