| |
|
| Artikel-Nr.: 638-0099-15101210 Herst.-Nr.: 15101210 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausstattung des Arbeitstisches/Zubehörs: - Arbeitsplatzleuchte Typ W2/3
- Systemleuchte mit Alugehäuse
- Länge 479mm
- mit Kegelprismablende
- Leistung 24W LED
- Farbe 4000 Kelvin
- inkl. Netzkabel
Allgemeine Produktinfo:
Zubehör passend für ERGO-Line Arbeitsplatzsysteme
Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich
Hinweis
Verpackungsmaterial:
Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt
Anlieferung:
Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.
Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch |
| | |
| |