Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeschiene 860mm zum Einhängen von Sichtlagerkästen für ERGO-Pack-/Arbeitstische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeschiene 860mm zum Einhängen von Sichtlagerkästen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Aufhängeschiene 860mm zum Einhängen von Sichtlagerkästen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Aufhängeschiene 860mm zum Einhängen von Sichtlagerkästen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Aufhängeschiene 860mm zum Einhängen von Sichtlagerkästen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     638-0099-11210811
Hersteller:
     ERGO-L
Herst.-Nr.:
     11210811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Artikelbeschreibung/Ausstattung:

  • Aufhängeschiene zum Einhängen von Sichtlagerkästen für ERGO-Pack-/Arbeitstische
  • Länge 860mm (weitere Längen 660mm und 1040mm)


Info: Lagersichtkasten zu Aufhängeschiene
Länge 660 mm
Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 6 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 6 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 4 Stück
Länge 860 mm
Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 8 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 8 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 5 Stück
Länge 1040 mm
Behältergrösse 102 x 90 x 50 mm = 9 Stück
Behältergrösse 105 x 170 x 75 mm = 9 Stück
Behältergrösse 150 x 230 x 125 mm = 6 Stück


Allgemeine Produktinfo:

Tisch ERGO-Basic (Typ H)

Einfaches, modulares Universal-Tischgestell mit sämtlichen An- und Aufbauten kombinierbar.

Dient als fahrbarer Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch oder Postsortiertisch.

Mögliche Breiten und Tiefen:
Breite: 600/900/1250/1600/2000 mm
Tiefe: 600/750/900 mm


Montage: die Arbeitstische/Packtische sind ohne Montage, aber vormontiert

Endmontage vor Ort auf Anfrage und Mehrpreis möglich


Hinweis

Verpackungsmaterial:

Das für den LKW-Transport unumgängliche Verpackungsmaterial (Holz, Umreifungsband, Karton und PE-Folie) wird bei Ihnen entsorgt

Anlieferung:

Für die Entladung wird eine Hebebühne oder ein Stapler benötigt. Dies ist kundenseitig zu organisieren.


Weiteres Zubehör finden Sie hier Online oder in dem Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Wandleiste Sichtlagerkasten, lagersichtbox pe, lagersichtbox, Packtisch, Arbeitstisch, Packplatz, Arbeitsplatzsysteme, Beistelltisch, Waagetisch, Druckertisch, Bereitstelltisch, Rüsttisch, Postsortiertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.