Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauna-Sanduhr aus Holz, Sauna Uhr, Saunazubehör, Zeitanzeige, Eieruhr, Saunauhr, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauna-Sanduhr aus Holz, Sauna Uhr, Saunazubehör, Zeitanzeige, Eieruhr, Saunauhr, Rot
Sauna-Sanduhr aus Holz, Sauna Uhr, Saunazubehör, Zeitanzeige, Eieruhr, Saunauhr, Rot
Sauna-Sanduhr aus Holz, Sauna Uhr, Saunazubehör, Zeitanzeige, Eieruhr, Saunauhr, Rot
Sauna-Sanduhr aus Holz, Sauna Uhr, Saunazubehör, Zeitanzeige, Eieruhr, Saunauhr, Rot
Sauna-Sanduhr aus Holz, Sauna Uhr, Saunazubehör, Zeitanzeige, Eieruhr, Saunauhr, Rot
Artikel-Nr.:
     635-31535--03
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     31535--03
EAN/GTIN:
     4010526330501
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Drei Dinge sind beim Saunieren besonders wichtig: Die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte und die Dauer des Saunierens. Um die Zeit abschätzen zu können, die Sie oder Ihre Kunden in der Sauna verbringen, hat sich die Sanduhr am besten bewährt. Sie ist besonders hitzebeständig und passt optisch perfekt in jeden Saunabereich. 15-Minuten Laufzeit Toleranz +/- 2 Minuten Holz Drehgestell aus Buche Glaszylinder mit farbigem Sand Minutenteilung mit großer 5, 10 und 15 Minuten Marke Gewicht: 244 g Maße (LxBxH): 28,5x5x3 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.