| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22888-M Herst.-Nr.: 22888-M EAN/GTIN: 4051086218670 |
| |
|
| | |
| Das Schulterhorn ist das ideale Trainingsgerät für Sportler, deren Schultern hohen Belastungen und einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind. Es wurde speziell entwickelt, um die schwachen Teile der Rotatorenmanschette zu isolieren und zu stärken, einschließlich der Muskeln Infraspinatus und Teres Minor. Das Gerät ermöglicht ein isoliertes Training über die Außenrotation mit Hanteln oder an Zugvorrichtungen. Das Schulterhorn ist auch ideal zur isolierten Kräftigung des Innenrotators Subscapularis geeignet, wenn es am Seilzug verwendet wird. Das Schulterhorn besteht aus einem Spezial-Kunststoff-Innenkern und einer geschäumten NBR-Kautschuk-Außenumhüllung mit einer Dicke von ca. 11-13 mm. Die Endkappen sind aus weichem PVC gefertigt. Das Gerät ist in der Größe "M" mit einem Gewicht von ca. 2,0 kg und in der Größe "L" mit einem Gewicht von ca. 2,3 kg erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind das Schulterhorn selbst sowie eine Anleitung für Sportler zum Trainieren mit Kurzhanteln. Produkteigenschaften: Material Innenkern: Spezial-Kunststoff Außenhülle: Geschäumter NBR-Kautschuk, ca. 11-13 mm dick Endkappen: Weich-PVC Gewicht: Größe M ca. 2 kg; Größe L ca. 2,3 kg Größe M: bis ca. 80 kg Körpergewicht Größe L: ca. 80 - 130kg Körpergewicht Lieferumfang: Schulterhorn Anleitung für Sportler zum Trainieren mit Kurzhanteln Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schulterhilfe, schulterhorn, schultermuskeltrainer, schultertrainer |
| | |
| |