Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Blackroll Super Band Set, 3 tlg., 104x3 cm, Trainingsband, flex band, lift band
Artikel-Nr.:
     635-21390
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     21390
EAN/GTIN:
     4260346272219
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
Massagerolle
blackroll massagerolle
fitnessbänder im set
Das Blackroll Super Band ist eine perfekte Ergänzung für Ihr funktionelles Training. Trainieren Sie sowohl die Stabilität Ihres Rumpfes, als auch sämtliche Muskelgruppen. Mit dem Blackroll Super Band können Sie den Widerstand bei funktionellen Übungen und Körpergewichtsübungen erhöhen und so neue Trainingsreize setzen. Das Blackroll Super Band ist in 3 Widerstandsstufen erhältlich: orange=leicht, grün=mittel und blau=stark. Das reißfeste und dehnbare Material fühlt sich angenehm an und reizt auch bei hoher Beanspruchung nicht die Haut. Das Grundmaterial besteht aus Gummi, die Außenseite des Bandes wird durch hautfreundliche, weiche Textilfasern gebildet. Somit kommt die Haut nicht mit dem Gummi in Berührung, es entstehen also keine Hautrötungen oder andere Hautreizungen durch den Kontakt mit dem Gummi. Die Bänder können ganz normal in der Waschmaschine bei 60° ohne den Zusatz von Weichspülern gewaschen werden. Produkteigenschaften: 3 Widerstandsstufen: orange=leicht, grün=mittel, blau=stark Waschbar bei 60 ° mit handelsüblichen Waschmitteln (kein Weichspüler verwenden) Mit STANDARD 100 by OEKO-TEX® geprüften Materialien hergestellt Maße (LxB): 104x3 cm Lieferumfang: 1x Blackroll Super Band orange 1x Blackroll Super Band grün 1x Blackroll Super Band blau
Weitere Suchbegriffe: bänder, flex, flexibles, gymnastikband, trainingsband, trainingstool, widerstandsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.