Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnspachtel, C4, 8x8x180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Zahnspachtel, C4, 8x8x180mm
Detailabbildung - Zahnspachtel, C4, 8x8x180mm
Artikel-Nr.:
     6319-38320080
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38320080
EAN/GTIN:
     4005153010155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel 180mm
zahnspachtel

Zahnspachtel

  • trapezförmiges Blatt mit Aufhängeloch und Holzrückenleiste
  • Länge 180 mm, Art C4, Zahn 8x8 mm
Weitere Informationen:
Zahnung:
8 x 8 mm
Blattbreite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Spachtel, Scraper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38305004
ab € 1,63*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310100
ab € 1,79*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310040
ab € 1,16*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38310080
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.