Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle,S-H rostfrei 160mm, 2K Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Maurerkelle,S-H rostfrei 160mm
Detailabbildung - Maurerkelle,S-H rostfrei 160mm
Maurerkelle,S-H rostfrei 160mm, 2K Griff
Artikel-Nr.:
     6319-120201606
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     120201606
EAN/GTIN:
     4005153087751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Maurerkelle "Made in Germany" S-Hals, mit 2K-Ergo-Softgriff

  • rostfrei
  • roter Softgriff
  • Länge 160 mm, Breite1 115 mm, Breite2 85 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
120601204
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.