Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stukkateurspachtel, 40mm
Detailabbildung - Stukkateurspachtel, 40mm
Stukkateurspachtel, 40mm
Artikel-Nr.:
     6319-11010040
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11010040
EAN/GTIN:
     4005153031204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 40mm
stukkateurspachtel

Stukkateurspachtel

Stukkateurspachtel 90x 40 mm

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 90 mm, Breite 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasterer’s spatula, Couteau de plâtrier, Spachtel, Stukkateur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220090
ab € 4,26*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10220080
ab € 3,96*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,74*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.