Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer Grafit · 2200 K 84502K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9955183
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84502K22
EAN/GTIN:
     4044017796675
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
BEGA Leistungsscheinwerfer 84502K22. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 190 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 18339 lm, Halbstreuwinkel 26/72°, Farbtemperatur 2200 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 60. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar oder dimmbar 1-10 V, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Integrierter Umschalter zur Begrenzung des Lichtstroms auf 70% · 50% · 30%. Schutzart IP67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Schwenkbereich 180°. Eine Leitungsverschraubung für Netzanschlussleitung von ø 7,5 - 15 mm. Befestigungsbügel aus Edelstahl mit einer zentralen Bohrung Ø 22 mm und zwei Bohrungen Ø 9 mm, im Abstand von 80 mm und zwei Bohrungen Ø 11,5 mm, im Abstand von 200 mm. Abmessungen: 525 x 500 x 90 mm. Breite: 525 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, geeignet für Lampenleistung: 170,4 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 500 mm, Farbtemperatur: 2200 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 18339 lm, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: true, geeignet für Klemmmontage: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 145000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 25 °C, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Verstellbarkeit: drehbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, Leuchtmittel: LED austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC/DC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteilung: symmetrisch, Schutzart (IP): IP67, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 190 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 25020 lm, Länge: 90 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
84502K22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.468,81*
€ 1.632,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.487,21*
€ 1.656,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.522,15*
€ 1.691,32*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,45*
€ 1.942,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,40*
€ 1.927,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,80*
€ 1.846,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,23*
€ 1.795,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,81*
€ 1.747,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.