Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 1.5 kW, 2.5 - 4 A, Einspeiseseitig Schraubk PKZM0-4-SPI32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8979795
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199196
EAN/GTIN:
     4015081972807
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf Breite: 45 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 1,5 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 4 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 4 A, Verlustleistung: 5,33 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraub-/Federzuganschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,75 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 62 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-4-SPI32
Ident Code:
199196
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,18*
€ 60,92*
€ 5,46*
ab € 52,48*
€ 64,54*
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 67,34*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,92*
€ 68,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,51*
€ 69,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
032720
ab € 6,01*
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,56*
Zubehör
Eaton
232289
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
232290
ab € 10,70*
Zubehör
Eaton
044946 B3.1/3-PKZ0
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
044945 B3.1/2-PKZ0
ab € 7,13*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
101451 BBA0-25
ab € 19,72*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
262518 BK25/3-PKZ0-E
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.