Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter, 9 kW, 16 - 20 A, Push-in-Klemmen, verwendbar PKZM0-20-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8979759
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199160
EAN/GTIN:
     4015081972449
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 0.1 - 0.16 A, max. 2.5 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 0.16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 0 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 150 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf Breite: 45 mm, Höhe: 109 mm, Tiefe: 75 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 9 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 20 A, Verlustleistung: 5,82 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 5,5 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 310 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-20-PI
Ident Code:
199160
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,54*
€ 72,47*
€ 4,00*
ab € 63,89*
€ 75,44*
€ 5,46*
ab € 64,76*
€ 75,46*
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 78,53*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,03*
€ 81,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199328
ab € 6,73*
Zubehör
Eaton
199336
ab € 28,58*
Zubehör
Eaton
199341 LSA-PKZ0-E-PI
ab € 3,31*
Zubehör
Eaton
199330 AGM2-01-PKZ0-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
199464 PKZM0-XRM12-PI
ab € 16,87*
Zubehör
Eaton
199463 PKZM0-XDM12-PI
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
199462 PKZM0-XDM32M-PI
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
199465 PKZM0-XDM32-PI
ab € 4,75*
Zubehör
Eaton
199337 A-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
106132
ab € 30,76*
Zubehör
Eaton
106133
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.