| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8396592 Herst.-Nr.: GSR12V-35 EAN/GTIN: 3165140953696 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Seine hartes Drehmoment von 35 Nm und seine 0–1.750 min-1 sowie seine kurze Kopflänge von 154 mm bieten das beste Verhältnis von Leistung zu Größe und machen ihn zum kleinsten und gleichzeitig leistungsstärksten 12-Volt-Bohrschrauber. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs.. Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis zu 10 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 8 mm vorgesehen. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GSR 12V-35 Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. Karton Nennspannung: 12 V, Höhe: 181 mm, Akkukapazität: 0 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,2 kg, Bohrfutter-Spannweite: 10 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 32 mm, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...460 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...1750 1/min, mit Ladegerät: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GSR12V-35 | Ident Code: | 06019H8000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |