Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler Jett 100 115x148x175mm 4000K 35° si IP20 JETT105.940.35.2SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7988421
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665156
EAN/GTIN:
     4043544742926
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Flexibler Stromschienenstrahler in getrennter Bauform mit zylinderförmigem Lichtkopf, Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 180° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäuse für Betriebsgerät aus Aluminium, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848115 Systemleistung: 47.2 W Leuchten-Lichtstrom: 5670 lm Systemeffizienz: 120.12 lm/W Moduleffizienz: 145.64 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.3/23.3 (C0/C90) Abstrahlwinkel: 35° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Durchmesser Lichtkopf: 103 mm Abmessungen (LxBxH): 115 x 148 x 175 mm Gewicht: 1.264 kg Schutzklasse: I, Breite: 148 mm, Fassung: sonstige, Anschlussart: sonstige, Gehäusefarbe: Silber, Oberflächenschutz: sonstige, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Betriebsgerät: EVG, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, geeignet für Wandmontage: false, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 115 mm, Höhe/Tiefe: 175 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Reflektorfarbe: sonstige, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Aufbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Oberfläche gebürstet: false, Nennstrom: 900 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 47,2 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5670 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: true, geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Schutzart (NEMA): sonstige, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 120,12 lm/W, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Blendbegrenzung (UGR): 23, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich, geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
LTS Licht + Leuchten GmbH
Produkt Typ:
JETT105.940.35.2SILBER
Ident Code:
665156
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 194,14*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,99*
€ 194,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,97*
€ 201,28*
Frei Haus
ab € 169,40*
€ 202,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,10*
€ 218,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
643597
ab € 33,56*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 17,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,34*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660362
ab € 50,10*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636054
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.