| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7981172 Herst.-Nr.: 2CSM222421R1000 EAN/GTIN: 8012542224211 |
| |
|
| | |
| Analoge elektromechanische Zeitschaltuhr zur Montage auf Hutschiene zur Steuerung von Verbrauchern. Geeignet zur Beleuchtungssteuerung von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Halogenleuchten, Energiesparlampen und LED. Montageart: DIN- Schiene, Breite: 44 mm, Höhe: 66 mm, Tiefe: 88 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: false, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Wechsler, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Netzsynchron: true, Quarzgesteuert: false, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Versorgungsspannung: 230 V, Frequenz der Versorgungsspannung: -...- Hz, Gangreserve in Jahren: 0, Gangreserve in Stunden: 0, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 15 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Programmscheibenteilung 1: 15 min, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Max. Schaltleistung LED: 100 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AD1CO-15M | Ident Code: | 2CSM222421R1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr abb, abb schaltuhr, zeitschalter, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,79* | € 42,35* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,83* | € 43,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,97* | € 44,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 40,96* | € 54,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|