| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7366501 Herst.-Nr.: BPM-O-600/15-P EAN/GTIN: 4015081164073 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...-P; Breite 600mm, Außenhöhe 1560mm, Frontplattenhöhe 1450mm, Tiefe 270mm; geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel; geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung; gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation; Wechselanschlag der Tür; großzügiger Verdrahtungsraum; offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch; variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen; Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich; bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk. Schnappelement BPZ-SNAP-MSW-CTS zusätzlich benötigt; bei Aufbau Grundrahmen werden 2 Stk. Frontplattenauflage BPZ-FPS zusätzlich benötigt; grau, RAL 7035 Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 630 mm, Höhe: 1590 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 300 mm, Anzahl der Reihen: 9, Einbauhöhe: 1590 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 630 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 265 mm, DIN-Schiene: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 24, Art der Schließung: sonstige, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPM-O-600/15-P | Ident Code: | 116662 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 661,87* | € 750,09* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,52* | € 750,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 661,43* | € 750,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 724,14* | € 812,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 740,02* | € 831,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|