|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-7365770 Herst.-Nr.: 1SBN020312R1000 EAN/GTIN: 3471522387103 |
| |
|
|  |  |
 | Die frontseitig aufgerasteten elektronischen Zeitrelais TEF5 werden für vom Steuerungssystem unabhängige Zeitsteuerungsaufgaben eingesetzt und sind mit Ansprech- und mit Rückfallverzögerung erhältlich. TEF5 elektronische Zeitrelais werden frontseitig auf A/AL Schütze oder N/NL Hilfsschütze montiert und verriegelt. Eine mechanische Anzeige gibt den Schützstatus an. TEF5 elektronische Zeitrelais werden über einen parallel geschalteten Direktanschluss zu den Spulenklemmen A1 – A2 des Schützes oder Hilfsschützes mit Strom versorgt. Zum Schutz vor Stoßspannungen in der Schützspule ist ein Varistor in das Zeitrelais integriert. Mit TEF5-ON bzw. TEF5-OFF sind unabhängig vom Steuerungssystem um bis zu 100 s zeitverzögerte Funktionen in drei verschiedenen Zeitbereichen möglich. Die Zeitverzögerungsbereiche werden über einen Schalter ausgewählt, die Einstellung der Zeitverzögerung erfolgt mit einem Drehschalter. Die Zeitsteuerungsfunktion wird aktiviert, indem das Gerät geschlossen oder geöffnet wird, auf dem das Zeitrelais montiert ist. Die Version mit Rückfallverzögerung arbeitet ohne zusätzliche Steuerspannung. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TEF5-ON | Ident Code: | 1SBN020312R1000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wischrelais, Rückfallverzögertes Relais, Blinkrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Zeitblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 34,22* | € 45,34* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,09* | € 47,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 38,39* | € 57,10* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 51,14* | € 66,79* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 55,47* | € 72,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|