Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter ¼Z NPT AC/DC PNP S chliesser Schaltpunkt eins SC0514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7323772
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SC0514
EAN/GTIN:
     4021179244817
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter ifm
strömungswächter
Strömungssensoren, Strömungswächter, SCN14HBABBOA, Kompaktbauform, Prozessanschluss: ¼" NPT, 5-Leiter, AC/DC PNP, Betriebsspannung: 24 V AC/DC ±15% (AC: 47...63 Hz), Stromaufnahme: 50 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Schaltpunkt einstellbar über Programmierleitung: 10...60 cm/s, in Schritten von 5 cm/s,,zusätzlich Min (< 10 cm/s) und Max (> 60 cm/s), Werkseinstellung, 20 cm/s, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Sensorwerkstoff: V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
SC0514
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.