Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Druckschalter 0...25 0 bar, 0...3620 psi, 0... PN3571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7322696
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN3571
EAN/GTIN:
     4021179283069
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620 psi; 0...25 MPa; G 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar); 4...20 mA; 0...10 V; Steckverbindung; -25...80 °C; IP65; IP67; Relativdruck
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
PN3571
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 324,02*
€ 368,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,76*
€ 387,87*
Frei Haus
ab € 373,37*
€ 421,01*
Frei Haus
ab € 375,21*
€ 425,17*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 385,49*
€ 435,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,95*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.