Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW Pro Charger 5m, LCD Anzeige, 5 LEDs PROCHARGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6183956
Hersteller:
     Smartfox GmbH
Herst.-Nr.:
     0767523866314
EAN/GTIN:
     0767523866314
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
SMARTFOX Pro Charger vereint effizientes Schnellladen und intelligentes Überschussladen. Die Ladestation ist mit einem robusten, schlagfesten Polycarbonatgehäuse, 5m Kabel mit Typ 2 Stecker, Status LED´s sowie einer Displayanzeige ausgestattet und hat die 1ph/3ph Umschaltung integriert. Angesteuert wird die Ladestation per RS485 vom SMARTFOX Pro. Es können bis zu 5 Ladestationen in das SMARTFOX System eingebunden werden Montageart: Wandmontage, Breite: 274 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 180 mm, mit Display: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennanschlussleistung: 11 kW, Eingangsspannung: 230...400 V, Schlagfestigkeit: IK10, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anschließbarer Leiterquerschnitt: 2,5...10 mm², Anzahl der Ladepunkte: 1, mit Hausanschlusskasten (HAK): false, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: 1, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Haushaltssteckdosen: 0, mit Energiezähler: true, mit Leitungsschutzschalter: false, LTE: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit integriertem RFID-Kartenleser: false, NFC (Near Field Communication): false, Vernetzbar über WLAN: false, Länge des Ladekabels: 5 m, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Funkstandard 5G: false, Vernetzbar als Master: false, DC-Fehlerstromerkennung: true, Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung: false, mit Schlüsselschalter: false, Vernetzbar als Extender: false, Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation: true, Vernetzbar über LAN: true, mit MID-kompatiblem Energiezähler: false, Statisches Lastmanagement integriert: false, Geeignet für dynamisches Lastmanagement: true, Backend im Lieferumfang enthalten: false, Bedienung und Konfiguration über App: true, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Eichrechtskonform: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Smartfox GmbH
Produkt Typ:
PROCHARGER
Ident Code:
0767523866314
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Ladestation für Elektrofahrzeuge, smarthome ladestation für elektrofahrzeuge, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-), Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.021,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,83*
€ 1.215,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,24*
€ 1.204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,97*
€ 1.154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,07*
€ 1.118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,03*
€ 1.068,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.