Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5938107 Herst.-Nr.: IE-FPOD2UG-500 EAN/GTIN: 4064675031116 |
| |
|
| | |
| Lichtwellenleiter (LWL) in Multimode und Singlemode. Faserart: POF, Gewicht: 23000 kg/km, Anzahl der Fasern: 2, Mantel-Farbe: grün, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Faser-Anzahl je Ader: 1, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Einblasbar: false, Außendurchmesser ca.: 8 mm, mit Nagetierschutz: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2'': true, Spezifizierung Mantelmaterial: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FPOD2UG-500 | Ident Code: | 2763640000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.777,78* | € 3.899,27* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3.831,08* | € 3.965,75* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.908,45* | € 4.029,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 7,66216* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|