Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 690 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung Breite: 14,6 mm, Höhe: 33,4 mm, Tiefe: 49,55 mm, Bemessungsspannung: 690 V, mit Drahtschutz: false, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 125 °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser Steckkontakt: 4 mm, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 2,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...6 mm², mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Bemessungsstrom In: 40 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 3, Anzahl der Steuerkontakte: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-M-03-PT-M | Ident Code: | 1424219 |
|