| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5818351 Herst.-Nr.: EVC810 EAN/GTIN: 4021179321655 |
| |
|
| | |
| Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V AC; gerade; Gehäusewerkstoffe Griffkörper: PA 6.6 orange; Dichtung: FKM grün; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | EVC810 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,54* | € 19,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,88* | € 19,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,94* | € 19,68* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,16* | € 20,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,44* | € 20,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|