Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Et hernet, EtherCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5562491
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     UR20-FBC-EC
EAN/GTIN:
     4050118138283
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
EtherCat Steckmodul
ethercat steckmodul
Der Feldbuskoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Systembus und einem Feldbusprotokoll. Er versorgt die I/O-Module mit Strom. Breite: 52 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 76 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A: false, mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A: false, mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule: false, mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module: false, mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule: false, mit steckbaren Baugruppen, sonstige: false, mit Potentialtrennung: false, mit integrierter Stromversorgung: true, Tragschienenmontage möglich: true, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Ausgangsspannung bei DC: -...- V, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
UR20-FBC-EC
Ident Code:
1334910000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 183,25*
€ 227,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,96*
€ 229,71*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.