Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubans chluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, WDU2.5NGE/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5382710
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2429780000
EAN/GTIN:
     4050118438642
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 5,1 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 37 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU2.5NGE/SW
Ident Code:
2429780000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6791*
€ 0,8791*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,684*
€ 0,884*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6926*
€ 0,8926*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6957*
€ 0,8957*
58 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7282*
€ 0,9382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8957*
€ 1,06588
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8457*
€ 1,00638
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6957*
€ 0,82788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
1060080000
ab € 0,27646*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5983*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1632290000
ab € 3,8764*
Zubehör
Weidmüller
1632300000
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.