Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5319209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2
EAN/GTIN:
     4046356687379
Suchbegriffe:
Industrierelais
Optokoppler
phoenix contact optokoppler
industrierelais
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 24V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,1 A, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19,2...28,8 V, Ausgangsspannung: 3...48 V, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2
Ident Code:
5603261
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 17,50*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,49*
€ 17,51*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,44*
€ 21,76*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 22,84*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 23,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,6382*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.