| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4876143 Herst.-Nr.: 10880 EAN/GTIN: 4034451108806 |
| |
|
| | |
| Kugellampe 25x43mm Sonderlampe in Kugelform Ba15s, für Eichhoff-Leselampen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 2500 mA, Farbe: weiß, Sockel: BA15s, Lichtstrom: 30 lm, Gesamtlänge: 43 mm, Durchmesser: 25 mm, Lampenform: Kugel, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: true, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Lampenspannung: 6 V, Lampenleistung: 15 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 10880 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, Leuchtmittel BA15s, Sockel BA15s, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe ba15s 15w 6v, glühlampe ba15s, glühlampe ba15s 6v, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,11* | € 1,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,12* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,13* | € 1,91* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,18* | € 1,98* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,22* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|