Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-relais 24-240VAC/DC Schraubanschluss CM-SRS.21S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4788546
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730840R0400
EAN/GTIN:
     4016779852241
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Die Stromüberwachungsrelais der CM Reihe schützen einphasige Netze (DC oder AC) vor Über- und Unterströmen zwischen 3 mA und 15 A. Die Geräte mit dem maximalen Messbereich von 1 A sind in zwei verschiedenen Anschluss-Versionen verfügbar. Sie haben die Wahl zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der werkzeuglosen Easy Connect Anschlusstechnik (Push-in-Klemmen). Geräte mit einem Messbreich von maximal 15 A sind mit Schraubanschlusstechnologie verfügbar. Breite: 22,5 mm, Höhe: 85,6 mm, Tiefe: 103,7 mm, Stromart: AC/DC, Strommessbereich: -...- A, Externer Stromwandler: false, Spannungsmessbereich: -...- V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Externe Stromversorgung erforderlich: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Fenster möglich: true, 3-Phasen-Fenster möglich: false, 1-Phasen-Unterstrom möglich: true, 3-Phasen-Unterstrom möglich: false, 1-Phasen-Überstrom möglich: true, 3-Phasen-Überstrom möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: true, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: true, Funktion Gleichstrom-Fenster: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Bemessungsschaltstrom: 4 A, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 24...240 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 24...240 V, Versorgungsspannung DC: 24...240 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 30 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,1 s, Ansprechwert Stromstärke 1: 0,1...100 A, Ansprechwert Stromstärke 2: 0,1...100 A, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230 V, Betriebsspannung DC: -...- V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CM-SRS.21S
Ident Code:
1SVR730840R0400
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais abb, differenzstromrelais, Strombegrenzer für Transformatoren, Strombegrenzer für Motorschutzschalter, Stromauslöser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,65*
€ 132,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,08*
€ 137,47*
€ 5,90*
ab € 123,44*
€ 147,56*
Frei Haus
ab € 132,27*
€ 151,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 191,72*
€ 233,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.