Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Universal


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3926884
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PSR-SCF-24UC/URM/2X21
EAN/GTIN:
     4017918946906
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Sicheres Koppelrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 2 Wechslerkontakte, 1-kanalig, feste Schraubklemme, Breite: 17,5 mm Breite: 17,5 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 60,5 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, mit LED-Anzeige: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PSR-SCF-24UC/URM/2X21
Ident Code:
2981363
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,49*
€ 25,39*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 24,28*
€ 26,35*
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 26,60*
€ 28,73*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,77*
€ 28,98*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 26,89*
€ 29,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.