Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3866191 Herst.-Nr.: FLPATCHGUARD EAN/GTIN: 4046356167246 |
| |
|
| | |
| Port Guard Security-Element, Farbe: rot Pinbelegung: 1:1, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige, Rasthebelschutz: false, geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLPATCHGUARD | Ident Code: | 2891424 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,52* | € 6,75* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,1295* | € 7,4195* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 6,23* | € 7,52* | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,31* | € 7,61* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,33* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,23* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 150,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|