Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter ½Z NPT AC/DC PNP S chliesser Schaltpunkt eins SC050R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3834164
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SC050R
EAN/GTIN:
     4021179210102
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter ifm
strömungswächter
Strömungssensoren, Strömungswächter, SCN12FFABBOA, Kompaktbauform, Prozessanschluss: ½" NPT, AC/DC PNP, Betriebsspannung: 24 V AC / 24 V DC ±15% (AC: 47...63 Hz), Stromaufnahme: 50 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Schaltpunkt einstellbar über Programmierleitung: 10...60 cm/s, in Schritten von 5 cm/s, Werkseinstellung, 15 cm/s, ( für Wasser (20 °C) und Einbau in Rohrleitung 4'), Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Sensorwerkstoff: V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ifm electronic GmbH
Produkt Typ:
SC050R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.